Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CH 10-70 A (RT 10-70A)-Raccord en T à bride avec étrier acier-S: 10-70²-6702382
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 10...70 mm²
matériau du conduit - cuivre
avec isolation - Non
traitement de la surface - autre
arrêt d'huile/barre centrale - Oui
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4042368819753
Réf. Sonepar
00071045590
Réf. Fournisseur
709655-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale cuivre, RM
10...70 mm²
matériau du conduit
cuivre
avec isolation
Non
traitement de la surface
autre
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
nombre de vis
4
CH 10-70 A (RT 10-70A)-Raccord en T à serrage mécanique à bride avec étrier en acier (utilisation en intérieur) pour le raccordement de deux câbles en cuivre de section 10 à 70mm²-Codet Enedis: 6702382