Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - CDCT 75-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-75mm²-Bornage: 10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 75 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
3660997005890
Réf. Sonepar
03609000381
Réf. Fournisseur
714491-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale
75 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
10
couleur de l'isolant
autre
matériau
cuivre
plage étroite
Non
isolé
Non
avec trou d'inspection
Non
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
CDCT 75-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-Section: 75mm²-Bornage: 10mm (diamètre du trou: 10,5mm)