Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PGG 1,5-Manchon de prolongation préisolé-Rouge-Section: 0,25 à 1,6mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.25...1.6 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - rouge
série de tensions - jusqu'à 600 V
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4042368010709
Réf. Sonepar
00070605190
Réf. Fournisseur
9-1856389-8
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale
0.25...1.6 mm²
forme du manchon
court
modèle
finition standard
couleur de l'isolant
rouge
série de tensions
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
PVC
type de raccordement
raccord bout à bout
PGG 1,5-Manchon de prolongation préisolé en cuivre étamé-Rouge-Section: 0,25 à 1,6mm²