Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU3-GD-Trousse de jonction BT avec resine verte GUROFLEX-4x2,5 a 4x16mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...10 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 10...16 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement double
modèle - résine de coulée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015899000082
Réf. Sonepar
03609001287
Réf. Fournisseur
CY4546-004
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conducteur câble principal
1.5...10 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
10...16 mm²
nombre de conducteurs
5
type
branchement double
modèle
résine de coulée
diamètre du câble secondaire
42...42 mm
diamètre du câble principal
14...34 mm
homologation du secteur minier
Non
accessoires de connexion
sans
adapté à
autre
PXE-SU3-GD-Trousse de jonction BT pour câbles de 4x2,5 à 16mm² ou 5x1,5 à 10mm² (Ø câble: 14 à 34 mm)-Livrée sans connecteur-Résine verte Guroflex sans danger pour l'utilisateur et respectueuse de l'environnement