Cooper Capri - eLLM92 018-18 - Luminaire fluo. 2x18W pour montage sur mat - 1xM25 plast.

Cooper Capri - eLLM92 018-18 - Luminaire fluo. 2x18W pour montage sur mat - 1xM25 plast.

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • température de couleur - 3500...5500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4250217425301

Réf. Sonepar

00036050125

Réf. Fournisseur

50125

Réf. Commerciale

Cooper Capri

puissance du système

36 W

flux lumineux utile

2300 lm

température de couleur

3500...5500 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

60000 h

mode de pose

montage mural/au plafond

source lumineuse

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

orientable

Non

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

G13

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

110...254 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

angle de faisceau

faisceau diffus

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...55 °C

puissance de lampe acceptée

18...18 W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

188 mm

hauteur/profondeur

130 mm

longueur

1060 mm

diamètre externe

0 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

6 mm²

type de connexion

borne à vis

eLLM92 018-18 - Luminaire fluo. 2x18W pour montage sur mât - 1xM25 plast.