Cooper Capri - AB12-265 LED 1EF - Lum. pour 2 tubes LED T8 G13 1500mm - 2 entrées M25 (sans PE)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 56 W
flux lumineux utile - 3400 lm
température de couleur - 3500...5500 K
indice de protection (IP) - IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8435156943727
Réf. Sonepar
06227692252
Réf. Fournisseur
50524
Réf. Commerciale
Cooper Capri
puissance du système
56 W
flux lumineux utile
3400 lm
température de couleur
3500...5500 K
indice de protection (IP)
IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
lampe fluorescente
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
G13
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
277...277 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée
56...56 W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
140 mm
hauteur/profondeur
144 mm
longueur
1620 mm
diamètre externe
0 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne à vis
AB12-265 LED 1EF - Lum. pour 2 tubes LED T8 G13 1500mm - 2 entrées M25 (sans PE)