Cooper Capri - ExLin 5L-1 GFS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED 4940 lm - 5000 K - 2xM25 plast.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 44 W
flux lumineux utile - 4580 lm
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP67
mode de pose - montage mural/au plafond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4251510723866
Réf. Sonepar
06227072386
Réf. Fournisseur
52316
Réf. Commerciale
Cooper Capri
puissance du système
44 W
flux lumineux utile
4580 lm
température de couleur
5000...5000 K
indice de protection (IP)
IP67
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
3
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC/DC
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
autre
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...55 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
201 mm
hauteur/profondeur
115 mm
longueur
770 mm
type de câblage
terminaison
type de connexion
borne à vis
ExLin 5L-1 GFS 750 T1 1/6 M25K - Luminaire LED 4940 lm - 5000 K - 2xM25 plast.