Cooper Capri - Socle mural avec 2 entrées métal M40 sans PE et terre traversante M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 63 A
tension selon EN 60309-2 - autre
position de l'heure - 7 h
commutateur - verrouillage mécanique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217480928
Réf. Sonepar
06227748092
Réf. Fournisseur
55176
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de pôles
4
courant nominal
63 A
tension selon EN 60309-2
autre
position de l'heure
7 h
commutateur
verrouillage mécanique
couleur caractéristique
gris
modèle
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage
vertical
matériau du boîtier/corps
plastique
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
non traité
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
classe d’explosion
IIC
Socle mural avec 2 entrées métal M40 sans PE et terre traversante M8