Cooper Capri - Réducteur - Pg13 / Pg9 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589351309040
Réf. Sonepar
00040130904
Réf. Fournisseur
CAP130904
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur
PG
type de filetage, filetage extérieur
PG
matériau
laiton
nickelé
Oui
qualité du matériau
autre
dimension du filetage PG, filetage intérieur
9
dimension du filetage PG, filetage extérieur
13
antidéflagration
Non
Réducteur - Pg13 / Pg9 - laiton nickelé