Cooper Capri - Amplificateur - Pg13 / Pg16 - laiton nickelé

Cooper Capri - Amplificateur - Pg13 / Pg16 - laiton nickelé

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3589351316048

Réf. Sonepar

00040131604

Réf. Fournisseur

CAP131604

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur

PG

type de filetage, filetage extérieur

PG

matériau

laiton

nickelé

Oui

qualité du matériau

autre

dimension du filetage PG, filetage intérieur

16

dimension du filetage PG, filetage extérieur

13

antidéflagration

Non

Amplificateur - Pg13 / Pg16 - laiton nickelé