Cooper Capri - Bouchon 6 pans - ISO20 - polyamide gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3589351902067
Réf. Sonepar
00040190206
Réf. Fournisseur
CAP190206
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.5 mm
qualité du matériau
polyamide
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
numéro RAL
7035
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
température d'utilisation
-20...100 °C
Bouchon 6 pans - ISO20 - polyamide gris