Cooper Capri - Bouchon 6 pans - Pg 11 - polyamide gris

Cooper Capri - Bouchon 6 pans - Pg 11 - polyamide gris

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3589351911700

Réf. Sonepar

00040191170

Réf. Fournisseur

CAP191170

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

11

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

couleur

gris

sans halogène

Oui

inclinaison du filetage

1.41 mm

qualité du matériau

polyamide

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

numéro RAL

7035

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

température d'utilisation

-20...100 °C

Bouchon 6 pans - Pg 11 - polyamide gris