Cooper Capri - Bouchon 6 pans - Pg 29 - polyamide gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589351929705
Réf. Sonepar
00040192970
Réf. Fournisseur
CAP192970
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
29
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.587 mm
qualité du matériau
polyamide
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
numéro RAL
7035
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
température d'utilisation
-20...100 °C
Bouchon 6 pans - Pg 29 - polyamide gris