Cooper Capri - Ecrou - Pg 36 - Polyamide 6.6 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 36
couleur - noir
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 1.587 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3589352636602
Réf. Sonepar
00040263660
Réf. Fournisseur
CAP263660
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
36
couleur
noir
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
1.587 mm
matériau
plastique
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou - Pg 36 - Polyamide 6.6 noir