Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX inox - taille 9 - écrasement 1250 N - traction 500 N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 30 mm
diamètre nominal - 9 mm
matériau de la gaine 1ere - sans gaine
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589353009092
Réf. Sonepar
00040300909
Réf. Fournisseur
CAP300909
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
acier inoxydable
indice de protection (IP)
IP40
rayon de courbure, statique
30 mm
diamètre nominal
9 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre externe
14.8 mm
diamètre intérieur
11.9 mm
matériau de la gaine 1ere
fil d'acier
épaisseur de paroi
2.9 mm
traitement de la surface
galvanisé
joint
autre
résistance à la compression
1250 N
température d'utilisation
-45...400 °C
résistance à la traction
500 N
couleur
acier inoxydable
charge suspendue
500 N
caractéristiques électriques
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
avec homologation selon UL
Non
Conduit CAPRIFLEX inox - Taille 9 - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C