Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 13 - Pg 13 - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 13.5 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG13,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589353313045
Réf. Sonepar
00040331304
Réf. Fournisseur
CAP331304
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre nominal
13.5 mm
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG13,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
20.3 mm
longueur de filetage
7 mm
longueur totale
20 mm
hauteur totale
28 mm
température d'utilisation
-5...80 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 13 - Pg 13 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C