Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG21
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589353321040
Réf. Sonepar
00040332104
Réf. Fournisseur
CAP332104
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre nominal
20 mm
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG21
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
23.7 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
27.6 mm
longueur de filetage
8 mm
longueur totale
24.5 mm
hauteur totale
36 mm
température d'utilisation
-5...80 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - Pg 21 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C