Cooper Capri - Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 29
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
filetage rotatif - Non
type de construction - sans filetage
en une pièce - Non
matériau du boîtier/corps - laiton
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3589353329442
Réf. Sonepar
00040332944
Réf. Fournisseur
CAP332944
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
filetage rotatif
Non
type de construction
sans filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
32.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
36.5 mm
température d'utilisation
-5...80 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Terminus JUDODIX métallique - laiton nickelé - taille 29