Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 9 - ISO 16 - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589353391647
Réf. Sonepar
00040339164
Réf. Fournisseur
CAP339164
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre nominal
9 mm
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
66...66
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
11.9 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
14.8 mm
longueur de filetage
6 mm
longueur totale
18.5 mm
hauteur totale
22 mm
température d'utilisation
-5...80 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 9 - ISO 16 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C