Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 13 - ISO 20 - IP66

Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 13 - ISO 20 - IP66

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 13.5 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589353392040

Réf. Sonepar

00040339204

Réf. Fournisseur

CAP339204

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre nominal

13.5 mm

modèle

droit

type de filetage

métrique

taille du raccordement fileté

M20 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau

66...66

filetage rotatif

Oui

type de construction

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

en une pièce

Non

matériau du boîtier/corps

laiton

traitement de la surface

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau

16.6 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

20.3 mm

longueur de filetage

7 mm

longueur totale

20 mm

hauteur totale

28 mm

température d'utilisation

-5...80 °C

nombre d'entrées

1

avec raccordement de mise à la terre

Non

Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 13 - ISO 20 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C