Cooper Capri - Presse-étoupe EUROCAP - ISO 20 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 6...12 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354020706
Réf. Sonepar
00040402070
Réf. Fournisseur
CAP402070
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour diamètre de câble
6...12 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
9 mm
dimension du profil
24 mm
dimension angulaire hexagonale
26.4 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
résistant aux chocs
Oui
couleur
gris
numéro RAL
7035
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-40...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe EUROCAP - ISO 20 - polyamide 6.6 gris - UL94 V0 - sans halogène - IP68 - plage de température -40°C à +100°C - plage de serrage 6,0 - 12,0 mm