Cooper Capri - Manchon ICTA ISO32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - gris
sans halogène - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589354632206
Réf. Sonepar
00040463220
Réf. Fournisseur
CAP463220
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe
32 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
couleur
gris
sans halogène
Non
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
avec joint en caoutchouc
Non
Manchon ICTA ISO32