Cooper Capri - Kit DCL Point de Centre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 120 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589354950003
Réf. Sonepar
00040495000
Réf. Fournisseur
CAP495000
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
120 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
avec vis
Non
sans halogène
Non
fixation au crochet de luminaire
Oui
Kit DCL Point de Centre Ø120 piton 85