Cooper Capri - Couvercle cache platre Maxibanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 64 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
3589354990412
Réf. Sonepar
00040499041
Réf. Fournisseur
CAP499041
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
64 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
Couvercle cache platre Maxibanche