Cooper Capri - Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 48 - ISO 63 - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M63 x 1,5
filetage rotatif - Oui
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589356296345
Réf. Sonepar
00040629634
Réf. Fournisseur
CAP629634
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M63 x 1,5
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
53 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
59 mm
longueur de filetage
11 mm
longueur totale
43.5 mm
hauteur totale
74 mm
température d'utilisation
-5...80 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord JUDODIX femelle - laiton nickelé - taille 48 - ISO 63 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C