Cooper Capri - Raccord CAPRIGAINE mâle - Pg 29 - laiton nickelé - IP40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG29
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3589356329043
Réf. Sonepar
00040632904
Réf. Fournisseur
CAP632904
Réf. Commerciale
Cooper Capri
modèle
droit
type de filetage
autre
taille du raccordement fileté
PG29
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Oui
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
32.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
36.5 mm
longueur de filetage
8 mm
longueur totale
27 mm
hauteur totale
45 mm
température d'utilisation
-45...300 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord CAPRIGAINE mâle - Pg 29 - laiton nickelé - IP40