Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 21 - ISO 25 - polyamide 6.6 noir - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 28 mm
indice de protection (IP) - IP66
modèle - droit
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3589356802577
Réf. Sonepar
00040680257
Réf. Fournisseur
CAP680257
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
28 mm
indice de protection (IP)
IP66
modèle
droit
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
M25 x 1,5
longueur de filetage
15 mm
en une pièce
Oui
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
21.7 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
28.5 mm
hauteur totale
39 mm
longueur totale
34 mm
couleur
noir
température d'utilisation
-40...120 °C
Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 21 - ISO 25 - polyamide 6.6 noir - IP66 - plage de température -50°C à +135°C