Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 48 - ISO 50 - polyamide 6.6 noir - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 54 mm
indice de protection (IP) - IP66
modèle - droit
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3589356805073
Réf. Sonepar
00040680507
Réf. Fournisseur
CAP680507
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
54 mm
indice de protection (IP)
IP66
modèle
droit
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
M50 x 1,5
longueur de filetage
16 mm
en une pièce
Oui
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
46.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
54.5 mm
hauteur totale
49 mm
longueur totale
73 mm
couleur
noir
température d'utilisation
-40...120 °C
Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 48 - ISO 50 - polyamide 6.6 noir - IP66 - plage de température -50°C à +135°C