Cooper Capri - Clips CAPRILOK - taille 9 - polyamide 6.6 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - canal de câblage
type de fixation - sol (inférieur)
matériau - plastique
qualité du matériau - PVC
traitement de la surface - revêtu
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3589356809774
Réf. Sonepar
00040680977
Réf. Fournisseur
CAP680977
Réf. Commerciale
Cooper Capri
application
canal de câblage
type de fixation
sol (inférieur)
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
revêtu
sans halogène
Oui
Clips CAPRILOK - taille 9 - polyamide 6.6 noir