Cooper Capri - Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 36 - Pg 36 - polyamide 6.6 noir - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 42 mm
indice de protection (IP) - IP66
modèle - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589356836077
Réf. Sonepar
00040683607
Réf. Fournisseur
CAP683607
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de raccordement
connexion par encliquetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
42 mm
indice de protection (IP)
IP66
modèle
droit
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
PG36
longueur de filetage
12 mm
en une pièce
Oui
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
35.2 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
42.5 mm
hauteur totale
44 mm
longueur totale
60 mm
couleur
noir
température d'utilisation
-40...120 °C
Raccord Droit CAPRILOK Standard - taille 36 - Pg 36 - polyamide 6.6 noir - IP66 - plage de température -50°C à +135°C