Cooper Capri - Capriclips + Dcl Recouvrant + Douille

Cooper Capri - Capriclips + Dcl Recouvrant + Douille

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3589357158192

Réf. Sonepar

00040715819

Réf. Fournisseur

CAP715819

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

diamètre

67 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

67 mm

largeur

67 mm

profondeur intérieure

40 mm

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Oui

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

4

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle avec crochet

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

avec languettes à clou

Non

Capriclips + Dcl Recouvrant + Douille