Cooper Capri - Boite pour cloisons Seches Capriclips Uniclips double 71
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - orange
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589357310293
Réf. Sonepar
00040731029
Réf. Fournisseur
CAP731029
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
orange
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
double
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
profondeur intérieure
40 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
6
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle avec crochet
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
Boite pour cloisons Seches Capriclips Uniclips double 71