Cooper Capri - Capribox Point de Centre Dcl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 67 mm
fixation des appareils - visser
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589357357007
Réf. Sonepar
00040735700
Réf. Fournisseur
CAP735700
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
67 mm
largeur
67 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
Capribox Point de Centre Dcl