Cooper Capri - Capriclips Point de Centre Dcl Ht55 Ø67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
garnissage - sans
diamètre - 67 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589357358592
Réf. Sonepar
00040735859
Réf. Fournisseur
CAP735859
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
67 mm
largeur
67 mm
profondeur intérieure
40 mm
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Oui
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle avec crochet
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Oui
avec languettes à clou
Non
Capriclips Point de Centre Dcl Ht55 Ø67