Cooper Capri - Miniclips Applique Dcl Recouvrant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
fixation des appareils - visser
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589357358899
Réf. Sonepar
00040735889
Réf. Fournisseur
CAP735889
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
Miniclips Applique Dcl Recouvrant