Cooper Capri - Lot de 300 Capriclips 6X50 +1 Scie Cloche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
indice de protection (IP) - IP20
diamètre - 67 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589357369994
Réf. Sonepar
00040736999
Réf. Fournisseur
CAP736999
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
indice de protection (IP)
IP20
diamètre
67 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
nombre d'entrées
4
sans halogène
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
Lot de 300 Boites Capriclips 6X50 +1 Scie Cloche
Les Atouts de la gamme:
Boites standard pour cloisons sèches. Capriclips est la pionnière dans les boites diamètre 67mm à pouvoir connecter tout type d’appareillage simple, double et triple. Elle se décline en versions DCL pour points de centre et appliques.