Cooper Capri - Amplificateur - ISO16 / ISO20 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
nickelé - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3589357502742
Réf. Sonepar
00040750274
Réf. Fournisseur
CAP750274
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur
20
type de filetage, filetage extérieur
métrique
matériau
laiton
nickelé
Oui
dimension du filetage métrique, filetage extérieur
16
qualité du matériau
autre
antidéflagration
Non
Amplificateur - ISO16 / ISO20 - laiton nickelé