Cooper Capri - Amplificateur - ISO25 / ISO32 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
nickelé - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3589357508140
Réf. Sonepar
00040750814
Réf. Fournisseur
CAP750814
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur
32
type de filetage, filetage extérieur
métrique
matériau
laiton
nickelé
Oui
dimension du filetage métrique, filetage extérieur
25
qualité du matériau
autre
antidéflagration
Non
Amplificateur - ISO25 / ISO32 - laiton nickelé