Cooper Capri - Réducteur - ISO40 / ISO32 - polyamide 6.6 gris

Cooper Capri - Réducteur - ISO40 / ISO32 - polyamide 6.6 gris

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • nickelé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589357508355

Réf. Sonepar

00040750835

Réf. Fournisseur

CAP750835

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur

32

type de filetage, filetage extérieur

métrique

matériau

plastique

nickelé

Non

dimension du filetage métrique, filetage extérieur

40

qualité du matériau

polyamide

antidéflagration

Non

Réducteur - ISO40 / ISO32 - polyamide 6.6 gris