Cooper Capri - Amplificateur - ISO32 / ISO40 - laiton nickelé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
nickelé - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3589357510846
Réf. Sonepar
00040751084
Réf. Fournisseur
CAP751084
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur
40
type de filetage, filetage extérieur
métrique
matériau
laiton
nickelé
Oui
dimension du filetage métrique, filetage extérieur
32
qualité du matériau
autre
antidéflagration
Non
Amplificateur - ISO32 / ISO40 - laiton nickelé