Cooper Capri - Adaptateur Mâle ISO 50 / Femelle Pg 36 - laiton nickelé - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3589357539649
Réf. Sonepar
00040753964
Réf. Fournisseur
CAP753964
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur
PG
type de filetage, filetage extérieur
métrique
matériau
laiton
nickelé
Oui
dimension du filetage métrique, filetage extérieur
50
qualité du matériau
autre
dimension du filetage PG, filetage intérieur
36
antidéflagration
Non
Adaptateur Mâle ISO 50 / Femelle Pg 36 - laiton nickelé - IP66