Cooper Capri - Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche DAD pour gaine ICT Ø25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
matériau - plastique
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589359599320
Réf. Sonepar
06227959932
Réf. Fournisseur
CAP959932
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
nombre d'entrées
6
Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche DAD pour gaine ICT Ø25 Entrées droites type ancienne version, structure tubulaire et goupille de sécurité assurant une excellente résistance mécanique Isophonie validée par le CSTB