Cooper Securite - Support mural pour lampes portables W270 / W276
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - gris
matériau - plastique
longueur - 114 mm
largeur - 101 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012539024705
Réf. Sonepar
00037000492
Réf. Fournisseur
11145000492
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
gris
matériau
plastique
longueur
114 mm
largeur
101 mm
hauteur
120 mm
Support mural pour lampes portables W270 / W276