Cooper Securite - Chargeur 230V pour lampe portable W270.3/4 et W270.3/7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
tension de charge - 4.8...6 V
chargeur rapide - Non
indice de protection (IP) - autre
avec fonction décharge - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012539027003
Réf. Sonepar
00037341145
Réf. Fournisseur
40071341145
Réf. Commerciale
Cooper Securite
tension nominale (Un)
220...240 V
tension de charge
4.8...6 V
chargeur rapide
Non
indice de protection (IP)
autre
avec fonction décharge
Non
longueur
240 mm
largeur
195 mm
hauteur
160 mm
Chargeur 230V pour lampe portable W270.3/4 et W270.3/7