Cooper Securite - W270-3/4 LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale - 1.5 W
indice de protection (IP) - IP55
flux lumineux utile - 330 lm
température de couleur - 6300...6700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012539330332
Réf. Sonepar
00037933033
Réf. Fournisseur
40071352030
Réf. Commerciale
Cooper Securite
rechargeable
Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale
1.5 W
indice de protection (IP)
IP55
flux lumineux utile
330 lm
température de couleur
6300...6700 K
chargeur intégré
Non
source lumineuse principale
LED non interchangeable
source lumineuse auxiliaire
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
DC
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Oui
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
Non
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire
1.5 W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
130 mm
longueur
340 mm
type de câblage
terminaison
section de conducteur
1.5 mm²
longueur de câble de raccordement
170 m
Lampe portable robuste à LED, chargeur externe à commander séparément (40071341145). 4 fonctions : phare fixe, clignotant, veilleuse, arrêt. Disques rouge, orange et transparent inclus. IP54. Autonomie : 3.5 heures avec batterie 4 Ah.