Cooper Securite - Clavier filaire LCD pour centrale ION lecteur de badge integre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage LCD - Oui
avec affichage LED - Oui
écran tactile - Non
nombre de groupes - 0
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060096851714
Réf. Sonepar
00256000080
Réf. Fournisseur
I-KP01
Réf. Commerciale
Cooper Securite
affichage LCD
Oui
avec affichage LED
Oui
écran tactile
Non
nombre de groupes
0
mode de pose
montage en saillie
panneau d'extension
Non
hauteur
115 mm
largeur
155 mm
profondeur
23 mm
couleur
blanc
Clavier filaire LCD pour centrale ION lecteur de badge intégré