Cooper Securite - Kit Clavier Radio LCD Dupleix + base de Réception
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage LCD - Oui
avec affichage LED - Oui
écran tactile - Non
nombre de groupes - 2
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060096853749
Réf. Sonepar
06226685374
Réf. Fournisseur
KEY-RKPZ-KIT
Réf. Commerciale
Cooper Securite
affichage LCD
Oui
avec affichage LED
Oui
écran tactile
Non
nombre de groupes
2
mode de pose
montage en saillie
panneau d'extension
Non
hauteur
128 mm
largeur
128 mm
profondeur
35 mm
couleur
blanc
Clavier Radio LCD Bidirectionnel : Dupleix . Compatible avec les centrales I-ON à partir de la version V4.05.05. Toutes les fonctions utilisateur et installateur sans fil. Base de réception Radio se raccordant sur le bus.