Cooper Securite - BAEH STD 2-8 ? Bloc Habitation Débrochable. 100% LEDs. 8lms Auton 5h - IP42/IK07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 2 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191606534
Réf. Sonepar
06226160653
Réf. Fournisseur
LUM10244
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
8 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
2 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
8
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
119 mm
hauteur/profondeur
49 mm
longueur
270 mm
largeur d'encastrement
119 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
49 mm
longueur d’encastrement
270 mm
BAEH STD 2-8 – Bloc Habitation Débrochable. 100% LEDs. Flux 8lms – Autonomie 5h – IP42/IK07. Boitier A2
Les Atouts de l'article:
Bloc Habitation Standard débrochable. Autonomie 5 heures. Flux 8 lumens. Batterie Ni-Cd. Bloc 100% LEDs Aucun relampage, basse consommation. Installation aisée dans le cadre de travaux de rénovation (trous oblongs). Entraxe de fixation identique à celui des précédents BAEH STD pour en faciliter le remplacement. Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Options: cadre d'encastrement, kit signalétique plafond, set de 3 étiquettes de balisage autocollantes.