Cooper Securite - Cadre d'encastrement pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 231 mm
largeur - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105617
Réf. Sonepar
06226110561
Réf. Fournisseur
LUM10561
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
231 mm
largeur
75 mm
hauteur
92 mm
Cadre d'encastrement pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m)