Cooper Securite - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité SATI Uniled 2 - 400 lm - 1h - IP65/IK10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 360 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 1.9 W
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - auto-test automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191606657
Réf. Sonepar
06226160665
Réf. Fournisseur
LUM10767
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
360 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
1.9 W
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
8
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
8
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
largeur
119 mm
hauteur/profondeur
49 mm
longueur
270 mm
largeur d'encastrement
119 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
49 mm
longueur d’encastrement
270 mm
BAES SATI - UNILED 2-400 ES – Bloc d’ambiance étanche. 100% LEDs. Flux 360lms – Autonomie 1h – IP65/IK10. Boitier A2
Les Atouts de l'article:
Bloc anti-panique étanche pour locaux humides. Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements. Maintenance réduite, aucun relampage, basse consommation. Installation aisée dans le cadre de travaux de rénovation (trous oblongs). Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Livré avec presse-étoupe. Options : cadre d’encastrement. Le bloc UNILED 2-400 ES permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 400 ES (entraxe de fixation identique). Cette opération permet de bénéficier d’un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.